品番 : EA743AM-1A
品名 : -20/+70゚C 熱線式風速・風温センサー
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0635 1032 |
---|---|---|---|
測定項目 | 風速・温度・気圧 | 測定範囲 | 風速:0~30m/s 温度:-20~+70℃ 絶対圧:+700~+1100hPa |
精度 | 風速: ±(0.03m/s+測定値の4%) (0~20m/s) ±(0.5m/s+測定値の5%) (20.01~30m/s) 温度:±0.5℃ 絶対圧:0.1hPa |
分解能 | 風速:0.01m/s 温度:0.1℃ 絶対圧:0.1hPa |
サイズ | 315×12×12mm | 重量 | 90g |
材質 | スチール、ABS | ケーブル長 | 1.7m |
プローブシャフト直径 | 12mm | プローブヘッド直径 | 9mm |
保護等級 | IP20 | 保管温度 | -20℃~+70℃ |
使用温度 | -20℃~+70℃ | ||
【EA743AK-1、-2、EA743AK-100A、-110用センサー】 | |||
微風速用 | |||
伸縮ロッド付(max850mm) | |||
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能 | |||
調整データを記録するデジタルプローブを採用 | |||
熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。 | |||
EC規則:2014/30/EU |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
45,000 円(税抜)/ 49,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/30 03:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0815ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA743AK-1 : マルチ環境計測器 |
本体 | EA743AK-2 : マルチ環境計測器セット |
本体 | EA743AK-110 : マルチ環境計測器セット |
本体 | EA743AK-100A : マルチ環境計測器セット |
本体 | EA739AH-10 : 熱線式風速計 |