品番 : EA743AM-3A
品名 : -20/+70゚C マルチプローブ
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0635 1572 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 風速:0~+50m/s、 温度:-20℃~+70℃(NTC)、 湿度:5~+95%RH、 絶対圧:700~+1100hPa |
測定項目 | 風速・温度・湿度・気圧 |
精度 | 風速: ±(0.03m/s+測定値の4%) (0~20m/s) ±(0.5 m/s+測定値の5%) (20.01~30m/s) 温度: ±0.5℃ (0~+70℃) ±0.8℃ (-20~0℃) 湿度: ±3%rH (10~35%rH) ±2%rH (35~65%rH) ±3%rH (65~90%rH) ±5(その他の範囲) ±0.06%rH/K(k=1) 絶対圧:±3.0hPa |
分解能 | 風速:0.01m/s 温度:0.1℃ 湿度:0.1%rH 絶対圧:0.1hPa |
サイズ | 780×50×40㎜(伸縮無しの状態) | 重量 | 405g |
材質 | ABS、スチール | プローブシャフト直径 | 9mm |
プローブシャフト長さ | 230mm | ケーブル長 | 1.4m |
伸縮時ロッド装着時のプローブヘッド寸法 | 伸長:1000mm ハンドル先端から伸縮式ロッドを取り付けたプローブヘッド先端までのプローブ長さ:800mm |
温度係数 | type(k=1) ±0.06%RH/K |
動作温度 | -5~+50℃ | 保管温度 | -20~+60℃ |
付属品 | マルチプローブヘッド、伸縮ロッド、接続アダプタ、有線ハンドル | ||
【EA743AK-1、EA743AK-100A用プローブ】 | |||
風速・温度・湿度・気圧の4項目を測定可能な熱線式風速プローブ | |||
取り外し可能な伸縮ロッド (max1000mm) と有線ハンドルを付属 | |||
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能 | |||
調整データを記録するデジタルプローブを採用 | |||
マルチプローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。直角に折り曲げ可能なプローブ先端部と伸縮ロッドにより、天井の吹出口などの測定に便利です。 | |||
EC規則:2014/30/EU | |||
先端部90°固定可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
125,000 円(税抜)/ 137,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/14 11:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0830ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA743AK-112 : [EA743AK-110用] 有線ハンドル |
本体 | EA743AK-1 : マルチ環境計測器 |
本体 | EA743AK-100A : マルチ環境計測器セット |