詳細表示

このページのURL:

品番 : EA770TA-2A

品名 : O2,CO 燃焼排ガス分析計(プローブ一体型)

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 05633104(testo310Ⅱ)
測定対象 O2、CO、排ガス温度、周囲温度、ドラフト圧、差圧 測定範囲 O2:0~21Vol%、
CO:0~4000ppm、
排ガス温度:0~+400℃、
ドラフト圧:-20~+20hPa、差圧:-40~40hPa、
周囲温度:-20~+100℃、周囲CO:0~4000ppm
分解能 O2:0.1Vol%、
CO・周囲CO:1ppm、
排ガス・周囲温度:0.1℃
ドラフト圧:0.01hPa、差圧:0.1hPa
精度 O2:±0.2vol%、
CO・周囲CO:±20ppm(0~400ppm)、
±5%(401~2000ppm)、
±10%(2001~4000ppm)、
排ガス温度:±1℃(0~100℃)、±1.5%(100℃以上)
ドラフト圧:±0.03hPa(-3.00~+3.00hPa)、±1.5%(その他の範囲)
差圧:±0.5hPa、周囲温度:±1℃
演算機能 CO2、O2換算、燃焼効率、空気比、排ガス損失、CO/CO2比 ディスプレイ カラーディスプレイ
電源 リチウムイオン充電式バッテリー サイズ 本体:83(W)×44(D)×201(H)mm
プローブシャフト:φ6×180mm
重量 660g 付属品 圧力測定用チューブ、フィッティングコーン、アタッシュケース、スペアフィルタ×5、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書
電池寿命 約8時間 動作温度 -5~+45℃
保管温度 -20~+50℃
プローブ一体型
小型ボイラーや厨房設備のメンテナンスに
日本語対応のカラーディスプレイを搭載し、簡単な操作で、スピーディな測定を実現します。
必要に応じてスマートフォンのアプリとBluetoothでつながり、測定結果の記録や文書化にも対応します。
排ガスプローブ付
毎日の厳しい使用環境に耐える堅牢なボディ
わずか30秒でセンサのゼロ調整を実行
素早く簡単に排水が可能な本体内蔵ドレンタンク。
背面マグネット付
追加説明
カタログ価格

140,000 円(税抜)/ 154,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/04 17:12現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0767ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top