品番 : EA742DR-1
品名 : 温度・湿度計(デジタル)
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05631625(testo625) |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-20~+60℃ 湿度:0~100%RH |
精度±1digit | 温度:±0.5℃ 湿度:±2.5%(+5~+95%RH) |
| 分解能 | 湿度:0.1%RH、温度:0.1℃ | 電源 | 単3電池×3本(付属) |
| サイズ | 60×28×208mm | 重量 | 199g |
| 付属品 | ケース、取扱説明書、出荷検査書 | 電池寿命 | 100時間 |
| 防水機能 | 本体:IP40 プローブ:IP20 |
動作温度 | 本体:-20~50℃ プローブ:-20~70℃) |
| 動作湿度 | 本体:0~80%RH(結露なきこと) | 保管温度 | -20~50℃ |
| 動作高度 | 海抜2000m以下 | 汚染度 | PD2 |
| 材質 | ABS+PC/TPE | ||
| 空気中の温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。 | |||
| 長期安定性に優れた静電容量センサを採用 | |||
| 時間平均・複数点平均、音アラーム、Bluetooth プリンタ (オプション) | |||
| バックライト、ホールド機能、最大値/最小値 | |||
| ダンピング表示機能 | |||
| アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,000 円(税抜)/ 55,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/02 22:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0797ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA739AH-11 : Bluetoothプリンタ |
