品番 : EA739AP-21
品名 : デジタル風速風温計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | FG-561 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 風速:0~20m/s(0~50℃) 温度:-20~50℃ |
分解能 | 風速:0.1m/s又は0.2kt 温度:0.1℃ |
| 精度 | 風速:表示値の±(5%+0.2m/s) 温度:±0.5℃(0~40℃) |
機能 | 瞬間風速・最大風速・最小風速・平均風速表示、ビューフォート風力階級表示、HOLD、リンケの体感温度表示、電池残量表示 |
| 電源 | 9V電池×1本、又は2本(1本付属)(※2本使用時は長期間使用可能) | サイズ | 56(W)×36(D)×160(H)mm |
| 重量 | 163g(電池含) | 測定単位 | 風速: m/s 又は kt 温度: ℃ |
| 材質 | ABS樹脂(塗装仕上) | 風速・温度検知 | サーミスタ |
| 使用温度 | 0~50℃(風速計) | ||
| 微風の計測にも優れた熱線式風速計 | |||
| 軽く、小さく、高精度。瞬間風速、最大・最小風速、平均風速を高精度に計測ができます。 | |||
| 体感温度・風力階級も表示します。 | |||
| 0.1m/sの微風速を正確にキャッチ。 | |||
| 専用ソフトケース付 | |||
| 温度計付 | |||
| 操作性・携帯性重視の使いやすい「人間工学設計」。安心と信頼の日本製。 | |||
| 【多彩なお知らせ機能】 ・瞬間風速:その時の風速を1秒毎に計測 ・MAX:計測時の最大風速を表示 ・MIN:計測時の最小風速を表示 ・AVE:10分間の平均風速を表示 ・CLAS:ビューフォート風力階級を表示 ・HOLD:HOLDボタンを押した時の風速データを表示 ・SENS:リンケの体感温度を表示 ・BATTERY:電池交換時期には点滅して表示 ※リンケの体感温度とは、リンケによって考案された風速を考慮した体感温度で、以下の式によって求められます。 体感温度=温度-4×√(風速) |
|||
| 【こんな用途に大活躍!】 ・建設、漁業、農業、園芸などの屋外作業に。 ・畜産、酪農など家畜の体調管理に。 ・空調設備のメンテナンスや環境測定などに。 ・スポーツカイト、模型飛行機など風を利用するスポーツ。 ・陸上競技、スキー、レーシングなどのタイムを測定するスポーツ。 ・ゴルフ、テニス、野球、ラグビーなどの風で戦略を立てるスポーツ。 ・バードウォッチングなどのアウトドア、レジャーに。 ・フィールドでの理科学習やボーイスカウト活動に。 |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
28,100 円(税抜)/ 30,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/18 07:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0799ページ | ||||
代替品
![]() |
|

