品番 : EA739AR-2
品名 : デジタル風速・風温計
仕様
| 測定項目 | 風速、温度 | 測定範囲 | 風速:0.0~45.0m/s、温度:-50~70℃ |
|---|---|---|---|
| 測定単位 | km/h、m/s、ft/min、knot | 分解能 | 風速:0.1m/s、温度:0.1℃ |
| 精度 | 風速:測定値の±2%+0.3、 温度:±0.5℃(0~50℃)・ ±1℃(その他の範囲) |
機能 | 最高・最低・平均値表示、 データホールド、摂氏・華氏変換表示、 |
| 電源 | 単4電池×3本(付属) | サイズ | 本体:85(W)×38(D)×175(H)mm、 センサー:76(W)×33(D)×173(H)mm |
| 重量 | 330g | コード長 | 0.95m |
| オートパワーオフ機能付(1時間自動電源OFF) | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/06/28 23:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0798ページ | ||||
代替品
![]() |
|

