品番 : EA739AT-10
品名 : 冷凍空調プローブセット
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05630002 |
---|---|---|---|
セット内容 | 冷媒圧プローブ(EA739AT-1)×2個、 表面温度プローブ×2個 |
測定範囲 | 冷媒圧プローブ:-0.1~6MPa 表面温度プローブ:-40~+150℃ |
精度 | 冷媒プローブ:フルスケールの±0.5% 表面温度プローブ:±1.3℃(-20~+85℃) |
分解能 | 冷媒圧プローブ:0.001MPa 表面温度プローブ:0.1℃ |
機能 | ホールド、過熱度・過冷却度・凝縮温度・蒸発温度の演算(testo 115iと併用の場合) | 電源 | 単4電池×3本(付属) |
サイズ | 冷媒圧プロープ:32(W)×31(D)×125(H)mm 表面温度プロープ:90(W)×30(D)×183(H)mm |
重量 | 冷媒圧プロープ:157g 表面温度プロープ:127g |
付属品 | ストラップ×4本、スマートケース(冷凍空調) | ||
無線プロープタイプ | |||
Android/iOS端末(スマートフォン・タブレット)に測定値を表示 | |||
1台の端末で最大6プローブに接続し、同時測定が可能 | |||
接続径 | 冷媒圧プローブ:UNF7/16(1/4”フレア) 表面温度プローブ:φ6~35mm |
||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,000 円(税抜)/ 39,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/01 13:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0022ページ |
代替品
|
拡大