品番 : EA742BB-6
品名 : 70x 27x 79mm コンパクト気圧計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | FG-5190 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 900~1,050hPa | 1目盛 | 1hPa |
| 測定精度 | ±2hPa(980~1,020hPa) ±6hPa(上記以外) |
サイズ | 70(W)×27(D)×79(H)mm |
| 材質 | 枠:PS樹脂 | 重量 | 80g |
| 電源 | 不要 | ||
| 日本製 | |||
| 卓上・携帯用 | |||
| 卓上スタンド、ストラップ付 | |||
| これからの天候変化や台風などの気象観測に、気圧の変化から起こるとされている気象病対策に、役立ちます。 | |||
| アウトドアや旅行先でも大活躍のコンパクトな気圧計 | |||
| お部屋用に、外出用に、オフィス用にお役立てください。 | |||
| 台座から外せば持ち歩きも可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,560 円(税抜)/ 7,216 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/31 10:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0813ページ 2457ページ | ||||
代替品
![]() |
|

