詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742DA-1

品名 : デジタル温度・湿度計(ペン型/クリップ付)

仕様

測定項目 温度・湿度・露点温度 測定範囲 温度:-10~50℃
湿度:20~90%RH
露点温度:-28.6~47.9℃
分解能 温度:0.1℃
湿度:1%RH
測定精度 温度:±1℃、湿度:±5%RH、露点温度:±2℃
使用温度範囲 -10℃~50℃ 保存温度範囲 -10℃~60℃
電源 LR44電池×1個(付属) サイズ 138(W)×19(D)×27(H)mm
重量 38g
クリップホルダー付
高速センサー技術による短い測定時間
周囲温湿度の計測に適しています。
必要に応じて、最小または最大の測定値を表示可能。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

4,040 (税抜)/ 4,444 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/17 08:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0810ページ

代替品

EA728AJ-1
  • 品番

    EA728AJ-1

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像
  • 周囲温湿度の計測に最適
  • 裏面

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top