詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742GB-101

品名 : [EA742GB-91用] 温度センサー(分離型)

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 SK-L700R-T-2
測定範囲 -40.0~80.0℃ 精度 ±0.5℃
温度センサ サーミスタ 防塵・防水性 JIS C 0920 IP65準拠
※子機(EA742GB-91)接続時
材質 センサ部:SUS304
コード:PVC樹脂
コネクタ部:PVC樹脂
サイズ センサ部:約φ3.3×13mm
コネクタ部:約φ12×40mm
コード長:約1.6m
重量(g) 23 付属品 取扱説明書
無線温度ロガー子機「EA742GB-91」用 温度分離センサー
トレーサビリティ校正・JCSS校正:指示計とのセットで校正が可能
追加説明
カタログ価格

4,290 (税抜)/ 4,719 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/03 19:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0813ページ
バリエーション一覧
EA742GB-91 温度データロガー
EA742GB-101 [EA742GB-91用] 温度センサー(分離型)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top