詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742GB-7B

品名 : 温度データロガー

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 05720561(testo174T)
測定範囲 -30~+70℃ 仕様 本体+データ収集器
分解能 0.1℃ 精度(±1digit) ±0.5℃
記憶容量 16,000データ 電源 CR2032×2個(付属)
サイズ 38(W)×18.5(D)×60(H)mm 重量 35g(本体のみ)
防塵・防水 IP65取得品 付属品 インターフェイス、壁取付けブラケット
チャネル数 1ch(内蔵×1) インターバル 1分~24時間
材質 プラスチック 電池寿命 500日(15分間隔)
動作温度 -30~+70℃ 保管温度 -40~+70℃
USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。
本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。
ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)
室内環境測定に適したサーミスタ温度ロガー
小さい本体のため食品の輸送管理、各種倉庫の管理にも目立つことなく設置ができます。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
簡単にバッテリー交換可能
限界値逸脱の表示
HACCP準拠
EN 12830規格適合
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

27,000 (税抜)/ 29,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/08 08:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0800ページ
バリエーション一覧
EA742GB-7B 温度データロガー
EA742GB-5A [EA742GB-7B用]温湿度データロガー(本体追加用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top