品番 : EA742GC-2A
品名 : 温度・湿度データロガー(一体型)
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-L754+SK-L754-1 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 一体型 | 測定範囲 | 温度:-10.0~60.0℃ 湿度:5.0~95.0%rh(at0~60℃) |
| 分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%rh |
記憶容量 | 各チャンネル16000データ |
| 電源 | 単3電池×2本(付属) | サイズ | 本体:114(W)×35(D)×80(H)mm センサー:φ11×60(H)mm コネクタ部:φ9×30mm |
| 測定精度 | 温度:±0.5℃ 湿度:サブ画像図参照 |
表示精度 | 温度:±0.2℃(0~40℃)、±0.3℃(上記以外) 湿度:±0.2%rh(0~40℃)、±0.3%rh(上記以外) |
| 表示サンプリング | 約1秒 | 機能 | 温度/湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示 |
| 計測チャンネル数 | 温度:1チャンネル 湿度:1チャンネル |
外部メモリ | microSD/SDHC 32GBまで ※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。 ※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。 |
| 記憶間隔 | 1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り | 使用環境条件 | -10~60℃ 85%rh以下(結露なきこと) |
| 電池寿命 | 計測モード時:約500時間 | 重量 | 本体:約227g(電池含む) センサー:約9g |
| 付属品 | 単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル | センサー | 温度:サーミスタ 湿度:静電容量式湿度センサー |
| 材質 | センサ部:PC樹脂 コネクタ部:PVC樹脂 |
対応インターフェイス | Windows10、8.1、8(全て64bit/32bit 日本版) ※いずれも最新のサービスパックをインストールしていること |
| 温度と湿度を同時に測定できます。 | |||
| 測定データを記憶する温湿度ロガーです。 | |||
| 4つの記憶方式から、データの保存方式を選択できます。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000 の間で指定することができます。不要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用ができます。1ページは4000データを記憶可能です。 |
|||
| 16000データを記憶でき、専用ソフトウェアで機器の設定、測定データの監視、記憶した測定データの回収・解析をおこないます。 | |||
| 最大16000データを記憶できます 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方: 記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 |
|||
| 記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 | |||
| 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかに、microSDメモリカード(別売り)にコピーが可能です。(記憶中もコピー可能) | |||
| 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されるため、万一の電池切れでも安心です。 | |||
| 記憶中や予約スタート待機中の誤動作防止用として、キーロックを設定することが可能です。 | |||
| 上下限の警報値が設定できます。 測定値が警報設定値を超える、または下回ったとき、本体のALARMランプを点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。 測定値が設定値内に戻ると、ALARMランプおよび「Hi/Lo」マークは消灯します。 |
|||
| 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:センサとのセットで校正が可能 | |||
| ◆記録したデータ(温度・湿度)から簡単に「WBGT指数」を算出する専用ソフトをメーカーHPより無料でダウンロードが可能。 ※ダウンロードはメーカー:佐藤計量器製作所HPおよび画像のQRコードよりご確認ください |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,500 円(税抜)/ 35,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/02 04:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0800ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA742GC-2A 温度・湿度データロガー(一体型) |
| EA742GC-3A 温度・湿度データロガー(分離型) |
