詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742GC-43

品名 : -80~+70℃ 輸送用温湿度ロガー

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 0572 1844(testo 184 T4)
測定範囲 -80~70℃ 分解能 0.1℃
精度 ±0.8℃(-80~35.1℃)
±0.5℃(-35~70℃)
電源 リチウム電池
サイズ 44(W)×12(D)×97(H)mm 防塵・防水 IP67
付属品 バッテリー、両面テープ 記録容量 40,000データ
重量 45g バッテリー寿命 約100日
インターフェイス USB(ダイレクト接続) 測定間隔 1分~24時間
動作温度 -80~+70℃ 保管温度 -80~+70℃
チャネル数 1ch(内蔵) 材質 プラスチック(ABS樹脂)
アラーム LED
航空機搭載可能基準「RTCA DO 160 Section21 Categorl H」に適合。
ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要
スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
精密機器などの輸送時の温度をモニタリングできます。
医薬品、食品、電子精密機器などの輸送時の温度をモニタリングする温度データロガーです。
荷物に同梱すると、目的地までの温度をメモリに記録し、着荷時に確認できます。
あらかじめ設定したしきい値の逸脱があれば、アラームLEDにより一目でわかります。
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能
輸送中の温度ロギングや超低温冷凍庫などに
追加説明
カタログ価格

41,000 円(税抜)/ 45,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 18:17現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0800ページ
バリエーション一覧
EA742GC-42 -35~+70℃ 輸送用温湿度ロガー
EA742GC-43 -80~+70℃ 輸送用温湿度ロガー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top