品番 : EA742GC-46
品名 : -20~+70℃ 輸送用温湿度ロガー
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0572 1845(testo 184 H1) |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-20~70℃ 湿度:0~100%RH |
測定項目 | 湿温度 |
| 分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH |
精度 | 温度:±0.5℃(0~+70℃)、±0.8℃(-20~0℃) 湿度:±(1.8%RH+測定値の3%)、±0.03%RH/K (0~60 ℃) |
| 電源 | リチウム電池(内蔵) | サイズ | 40(W)×12(D)×97(H)mm |
| 付属品 | ブラケット | 記録容量 | 60,000データ |
| 重量 | 45g | 防塵・防水 | IP30 |
| バッテリー寿命 | 約500日 | インターフェイス | USB(ダイレクト接続) |
| 測定間隔 | 1分~24時間 | 動作温度 | -20~+70℃ |
| 保管温度 | -55~+70℃ | チャネル数 | 2ch(内蔵) |
| 材質 | プラスチック(ABS樹脂) | アラーム | LEDと画面表示 |
| 航空機搭載可能基準「RTCA DO 160 Section21 Categorl H」に適合。 | |||
| 専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能 | |||
| スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。 | |||
| 精密機器などの輸送時の温湿度をモニタリングできます。 | |||
| ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要 | |||
| 医薬品、食品、電子精密機器などの輸送時の温湿度をモニタリングする温湿度データロガーです。 | |||
| 荷物に同梱すると、目的地までの温湿度をメモリに記録し、着荷時に確認できます。あらかじめ設定したしきい値の逸脱があれば、アラームLEDにより一目でわかります。 | |||
| 輸送中の温度ロギングなど、様々な用途で活用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,000 円(税抜)/ 37,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0800ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA742GC-46 -20~+70℃ 輸送用温湿度ロガー |
| EA742GC-47 -20~+70℃ 輸送用温湿度ロガー(衝撃) |
