詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742GG-1

品名 : メモリハイコーダ

仕様

メーカー 日置電機(HIOKI) 型番 MR8870-90
チャネル数 アナログ2ch+ロジック4ch(アナログch間と本体間は絶縁) 測定機能 メモリレコーダ (高速記録), 実効値レコーダ (50/60Hz/DC専用)
測定範囲 10m~50V/div(フルスケール10div)12レンジ 分解能 レンジの1/100
最大入力電圧 直流電圧400V
対地間: AC, DC 300V測定カテゴリII
周波数特性 DC~50kHz(-3dB)
時間軸 メモリ時:100μs~5min/div(20レンジ)
実効値時間:1ms~1min(16設定)
記憶容量 内部:12ビット×2Mワード
外部:2GBまで(CFカード)
記録間隔 (実効値時) 1 ms~1 min, 16設定, サンプリング周期: 200 μs固定 (交流電圧/電流は1000実効値データ/s), エンベロープモード常時ON
※記録間隔ごとの最大値と最小値のみを記録する
外部記憶装置 CFカードTYPE Iスロット×1,最大2GBまで
インターフェイス USB2.0
CFカードに保存したデータをPCに転送。
電源 AC100~240V(50/60Hz)
連続使用時間 約2時間 サイズ 176(W)×41(D)×101(H)mm
重量 600g(バッテリーパック含) 付属品 ・ACアダプタ
・ストラップ
・USBケーブル(1本)
・接続コード×2本(先端クリップ3種類付属)
・CD-R(専用PCアプリ)
・バッテリーパック
・液晶画面用保護シート
・測定ガイド
・取扱説明書
瞬時波形モードに加え、実効値変動の記録モードを搭載
ボタン1つで簡単に波形をBMP保存。
最高サンプリング数1M(1μs)で高周波を捉えます。
付属のPCアプリを使えば、2台の同期データを
1画面に統合/観測可能。
CFカードへのリアルタイム保存を実現
2台同期+付属PCアプリで4ch機として使用可能
コンパクトボディで持ち運びが簡単、直感で使える簡単操作
超小型でありながら1Mサンプリングの高性能
小型で美しい、ワイドQVGA-TFT液晶を搭載
追加説明
カタログ価格

192,500 (税抜)/ 211,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/26 20:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0789ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
使用方法説明
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top