詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742GL

品名 : デジタル温度・湿度計

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 SK-140TRH
測定項目 温度・湿度・湿球温度 測定範囲 温度:0~50℃、
湿度:10~95%RH
湿球温度:温度・湿度の測定範囲において演算表示
分解能 0.1℃/0.1%RH/0.1℃ 測定精度 温度:±0.6℃
湿度±3%RH(at 10~40℃)、±5%rh(その他)
電源 単4電池×4本(付属) サイズ 本体:68(W)×31(D)×168(H)mm、
プローブ:φ14×220mm
コード長 510mm 重量 約273g(電池含む)
サンプリング 約1秒 電池寿命 バックライトON:60時間
バックライトOFF:200時間
材質 指示計・センサ:ABS樹脂 付属品 ハードケース、取扱説明書、試験成績書
表示範囲 温度:-12.0~62.0℃
湿度:0%rh~100%rh
湿級温度(Wb):-13.4℃~59.9℃
保存温度 -10℃~50℃
空調・室内環境測定用に最適な多機能(温度・湿度・湿球温度表示)温湿度計です。
持ち運びに便利なハンディータイプです。
温度、湿度以外に湿球温度も表示。最高(Max)と最低(Min)、さらに測定値の変化が激しい場合に表示固定するHOLD機能付です。
暗い場所でも読み取りできる表示面バックライト付、さらに指示計本体裏にビス穴を用意、指示計を固定する測定に便利です。
無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付。
センサーケーブルは収納し易いカールコードを採用
トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

32,000 円(税抜)/ 35,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 01:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0796ページ

代替品

EA742DH-1
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top