詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742HF-2

品名 : [EA742GH,EA708BW-1A,-2用]クランプセンサー

仕様

メーカー 日置電機(HIOKI) 型番 9661
定格1次電流 交流500A 最大入力電流(45~66Hz) 550A連続
出力電圧 交流1mV/A 振幅確度(45~66Hz) ±0.3%rdg、±0.01%f.s
位相確度(45~5kHz) ±0.5° 周波数特性(振幅) 40Hz~5kHz±1.0%(振幅確度からの偏差)
対地間最大定格電圧 AC600V rms以下 使用温湿度範囲 0~50℃,80%rh以下(結露しないこと)
防じん防水性 規定なし 測定可能導体径 φ46mm以下
サイズ 77(W)×42(D)×151(H)mm 重量 380g
定格 CATIII 600V コード長 3m
出力端子 BNC端子 適合品番 EA742GH-0、EA708BW-1B、-2B用
商用電源ライン・インバータに対応
負荷電流用、電圧出力型
追加説明
カタログ価格

28,600 (税抜)/ 31,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 03:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0787ページ
バリエーション一覧
EA742HF-1 [EA742GH,EA708BW-1A,-2用]クランプセンサー
EA742HF-2 [EA742GH,EA708BW-1A,-2用]クランプセンサー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top