品番 : EA742HG
品名 : パルスデータロガー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | LR5061 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~9,999カウント/1記録間隔内にて | 測定項目 | パルス信号1ch(最大表示9999カウント) |
| 精度 | ±1dgt | 記録容量 | 瞬時値記録:60,000データ |
| 記録間隔 | 1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分/1日 |
フィルタ | 機械式接点用: パルス幅20ms 以上, パルス間隔40ms 以上 (周波数25Hz 以下), 電子式接点用: 周波数9999Hz以下 |
| 記録モード | 瞬時値記録: 記録間隔ごとのパルス積算値を記録 ※統計値記録機能:なし |
記録方法 | ワンタイム: メモリフル時記録停止 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 本体キー操作または予約時刻で開始 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて) |
| その他機能 | 常に1回前の記録データをバックアップ,電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ,電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 | インターフェース | 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 |
| 電源 | 単3電池×1本(付属) | 電池寿命 | 約6か月(記録間隔10秒以上,平均5パルス/秒以下,画面省電力なし,20℃環境にて) |
| サイズ | 79(W)×28(D)×57(H)mm | 重量 | 105g |
| 防塵・防水性 | IP54(接続ケーブルを接続した状態で, ケーブル先端部を除く) | 付属品 | ・接続ケーブル×1 ・取扱説明書×1 ・操作ガイド×1 ・スタンド×1 |
| 分解能 | 1カウント | 使用可能範囲 | 0~50℃、80%RH以下 |
| LR9802付属 | |||
| 流量計、雨量計などのパルス測定に、有電圧/無電圧接点が測定可能 | |||
| 別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使って、PCにデータを転送可能 | |||
| ノイズフィルタでカウントミスを防止 | |||
| 設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ | |||
| 一目で分かりやすい2項目表示 | |||
| 記録しながら電池交換が可能(電池を外しても約30秒間は記録を継続) | |||
| 電池がなくなっても測定データは消えません。 | |||
| 万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ) | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
●分解能…1カウント 10/11/17 1050 |
|---|
| カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 05:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0800ページ | ||||
代替品
![]() |
|

