品番 : EA742JG-13
品名 : [EA742JG用]導電率塩分センサー
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CDPB-03 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 導電率塩分センサー | 測定範囲 | ●導電率:0~200.0μs/cm・0.2~2.000mS/cm・2~20.00mS/cm・20~200.0mS/cm ●塩分:0~12.00%(0~60℃) |
| 分解能 | ●導電率:0.1μS/cm・0.001mS/cm・0.01mS/cm・0.1mS/cm ●塩分:0.01% |
測定精度 | ●導電率:±(2%FS+1dgt) ●塩分:±0.5%FS |
| 使用環境温湿度 | 0~50℃、85%RH以下(結露なきこと) | コード長 | 1m |
| サイズ | 11(W)×11(D)×63(H) | 重量 | 約69g |
| EA742JG(データロガーインテリジェントウォーターチェッカー)用 | |||
| 1本で導電率と塩分の測定が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 07:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0765ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA742JG-11A [EA742JG用]pHセンサー |
| EA742JG-13 [EA742JG用]導電率塩分センサー |
| EA742JG-14 [EA742JG用]溶存酸素センサー |
| EA742JG-15 [EA742JG用]温度センサー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA742JG : データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー |
| 本体 | EA742JG-10 : データーロガインテリジェントウォーターチェッカーセット |
ウェブカタログ画像
拡大
