詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742MK-101A

品名 : 熱中アラートバンド

仕様

サイズ 25×10.5×43(H)mm 材質 本体:ABS、PCバンド
素材:シリコン
重量 11g(ベルトは含まない) 防塵・防水性能 IP67
耐熱温度 ~80℃ 音量 68dB
使用電池 リチウムイオンバッテリー(110mAh) 充電方法 USB充電(マグネット式)
測定間隔 毎15秒に1回 連続使用時間 3.5~4日
充電時間 約2時間 ブラック
付属品 ・マグネット式充電ケーブル(ACアダプターなし)
・取扱説明書(保証書)
熱中症リスクを色、音、振動で危険を通知します。
起動後は15秒ごとに自動で測定して、結果をお知らせします。
ワンタッチで充電できるマグネット式充電ケーブル
便利なリストバンド型
シリコンバンドで肌あたりやさしい
※注意事項※
・本製品は医療機器ではございません。
・本製品は体調や疾患の判断を担保するものではありません。
・本製品には時計機能はございません。
追加説明
カタログ価格

5,040 (税抜)/ 5,544 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/11 12:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0808ページ 2222ページ

代替品

EA742MK-102
  • 品番

    EA742MK-102

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top