詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742MK-21A

品名 : 熱中症暑さ指数計

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 HI-302BB
測定項目 ・温度(半導体センサー)
・相対湿度(半導体センサー)
・黒球温度(サーミスタ)
測定範囲 温度:0.0~+50.0℃
相対湿度:20.0~90.0%RH
WBGT:0.0~+50.0℃
分解能 温度:0.1℃
相対湿度:0.1%RH
WBGT:0.1℃
測定精度 温度:±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)
相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)
WBGT:±2.0℃
測定間隔 約20秒毎 WBGTモード IN(室内)/OUT(屋外)
アラーム音量 Hi=70 dB、Lo=60 dB、OFFの3段階調節 使用温湿度 0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度 -10~+55℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 電源 単4型乾電池×2本(付属)
サイズ 59(W)×45(D)×117(H)mm 三脚ねじ径 1/4”
材質 ABS樹脂 重量 約95g(電池含む)
付属 ベルト、取扱説明書 校正 可(気温、相対湿度)
JIS B 7922(2017 クラス2)準拠の黒球式暑さ指数計
屋内・屋外でも使用可能
WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。
熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。
4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き)
※製品に三脚は付属していません。
WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

4,620 (税抜)/ 5,082 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 98

(2026/09/22 11:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0806ページ

代替品

EA742MK-3A
  • 品番

    EA742MK-3A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top