品番 : EA742MK-45A
品名 : デジタル熱中症指数計(黒球型)
仕様
メーカー | 小林薬品(RABLISS) | 型番 | KO392 |
---|---|---|---|
測定項目 | ・熱中症指数(WBGT) ・温度 ・湿度(相対湿度) ・黒球温度(表示なし) |
測定範囲 | ・WBGT指数:0.0~50.0℃ ・温度:ー9.9℃~60.0℃ ・相対湿度:0.1%RH~99.9%RH |
分解能 | ・熱中症指数:0.1℃ ・温度:0.1℃ ・相対湿度:0.1%RH |
測定精度 | ・熱中症指数 15.0~40.0℃:±2℃、それ以外:±3℃ ・温度 20.0~50.0℃:±0.6℃、それ以外:±1℃ ・相対湿度 30.0~90.0%:±5.0%RH、それ以外:±10% |
電源 | CR2032コイン形リチウム電池×1個(DC3V) | サイズ | 約60(W)×33(D)×112(H)mm 黑球:φ30mm |
重量 | 約79g(電池含む) | 電池寿命 | 約8カ月(1日4時間使用時) |
警告アラーム | 音量3段階 大/中/小 | 保管環境 | 温度:-10.0~60.0℃ 湿度:0.0~100.0%(結露なきこと) 風速:0.3~3m/s |
使用環境 | 温度:5.0~60.0℃ 湿度:20.0~80.0%(結露なきこと) |
付属品 | カラビナ、バンド(長短各1本) |
日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、実際に体が感じる暑さを数値化します。 | |||
WBGT・気温・湿度・輻射熱を1台でまとめて測定できます。 | |||
屋内外を問わず熱中症のリスクの把握ができ、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。 | |||
設置方法も選べ、様々な現場に柔軟に対応できます。 | |||
危険レベルに応じた4段階アラーム付きです。 | |||
クラス2 | |||
JIS B 7922:2023準拠 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 69 (2025/07/27 08:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |