品番 : EA742MK-50
品名 : 熱中症指数計 (多機能型)
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TD-8200 |
|---|---|---|---|
| 測定項目 | 熱中症指数(WBGT)、温度、相対湿度、絶対湿度 | 測定範囲 | 温度:-9.9~49.9℃ 湿度:20~95%RH(相対湿度) |
| 分解能 | 温度:0.1℃(0~49.9℃) 相対湿度:1%RH(20~95%) 絶対湿度:0.01g WBGT:1℃ |
精度 | 温度:±1℃(0~40℃) 湿度:±5%RH(40~65%RH) |
| 機能 | 熱中症注意目安アイコン表示(注意、警戒、厳重警戒、危険の4つ)、 季節性インフルエンザ感染防止目安アイコン(注意、警戒の2つ)、 熱中症アラーム(ピピピ音と赤色LED)、時刻、日付 |
電源 | 単4電池×2本(付属) |
| サイズ | 105(W)×30(D)×105(H)mm | 重量 | 160g(電池含む) |
| 材質 | 外枠:ABS樹脂 | 設置 | 卓上/壁掛/背面マグネット |
| 測定間隔 | 約10秒 | 時刻表示精度 | 平均月差±30秒(常温) |
| WBGT参考値、絶対湿度、時刻をワンタッチで切替表示 | |||
| 多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温度・湿度計 | |||
| 現在温度、現在湿度、インフルエンザ(2段階)、熱中症注意(4段階)、熱中症注意アラーム&ランプ、カレンダーの基本情報に加えて選べる表示として、絶対湿度、WBGT、時刻(12H/24H)の3つの数値をお好みで表示ができます。 | |||
| 置き、壁掛け、背面マグネットの3つの設置タイプに対応しているので、お好みの場所に設置することができます。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 21:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0807ページ | ||||
代替品
![]() |
|

