詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742MK-52

品名 : Φ300mm 熱中症指数計(温湿度計付/防雨型)

仕様

メーカー エンペックス気象計(EMPEX) 型番 TM-2486W
測定範囲 温度:0~45℃
湿度:20~90%RH
サイズ φ300×40mm
重量 900g 材質 ABS樹脂
電源 不要
壁掛用
★熱中症の注意レベル(WBGT参考値)を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階で表示
電池がいらないアナログ式
屋外設置も可能な防雨型
※直射日光や直接風雨が当たる場所への設置禁止
視認性に優れた直径30cmの大型温湿度計
屋内での熱中症にご用心。気温30℃以上、湿度65%以上は要注意
厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。
※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください)
追加説明
カタログ価格

14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 319

(2026/11/11 18:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0808ページ

代替品

EA742MK-53
  • 品番

    EA742MK-53

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • ★熱中症の注意レベルを「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階で表示

商品動画

熱中症対策 ~早めの対策で熱中症を予防しよう~ 熱中症対策 ~早めの対策で熱中症を予防しよう~

資料

その他資料
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top