詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742MK-80

品名 : 150x 35x 94mm 熱中症注意計(温度計付)

仕様

メーカー エンペックス気象計(EMPEX) 型番 TM-9781
測定範囲 温度:-10~50℃ サイズ 150(W)×35(D)×94(H)mm
重量 82g 材質 枠:PS樹脂
温度計精度 ±1℃(-20~40℃) 電源 不要
掛・置兼用
高温多湿になることで指針が動きレベルが上がる5段階の熱中症注意目安(WBGT参考値)とシンプルなアナログ温度計の一体型です。
電池不要、操作不要で設置をするだけで計測をします。
電池がいらないアナログ式
カラフルなので分かりやすい熱中症目安
厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。
※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。
※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください)
追加説明
カタログ価格

1,870 (税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/09/17 23:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0808ページ

代替品

EA742MK-53
  • 品番

    EA742MK-53

  • コメント

    違い:外観、測定範囲、壁掛用等

ウェブカタログ画像

商品動画

熱中症対策 ~早めの対策で熱中症を予防しよう~ 熱中症対策 ~早めの対策で熱中症を予防しよう~

資料

その他資料
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top