品番 : EA742MK-81
品名 : 77x 18x295mm 熱中症注意計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TG-9631 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-30~50℃ | サイズ | 77(W)×18(D)×295(H)mm |
| 重量 | 90g | 材質 | 枠:PS樹脂 |
| 電源 | 不要 | ||
| 壁掛用 | |||
| 高温多湿になることで指針が動きレベルが上がる5段階の熱中症注意目安(WBGT参考値)と夏日、真夏日、猛暑日、真冬日ゾーンがついたガラス管温度計の一体型です。 | |||
| 電池不要、操作不要で設置をするだけで計測をします。 | |||
| カラフルなので分かりやすい熱中症目安 | |||
| 厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。 | |||
| ※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0808ページ | ||||
代替品
![]() |
|

