品番 : EA743AK-12
品名 : 500mm L字型ピトー管
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0635 2045 |
---|---|---|---|
仕様 | 500mmL字型ピトー管 | 測定範囲 | 1.00~100.00m/s |
動作温度 | 0~600℃ | 材質 | ステンレス |
色 | 銀 | サイズ | φ7×500mm |
重量(g) | 126 | ||
流速測定用 | |||
ばいじんの多い環境での流速測定に最適 | |||
測定には対応する測定器/プローブとの接続が必要です。 | |||
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 08:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0830ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA743AK-11 350mm L字型ピトー管 |
EA743AK-12 500mm L字型ピトー管 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA743AK-2 : マルチ環境計測器セット |
本体 | EA729SX-13 : 無線微差圧計 |
本体 | EA739AJ : 2-17.5m/S 風速演算機能付差圧計 |
本体 | EA729SX-30 : 300-1200hpa 絶対圧計 |
本体 | EA739AJ-1 : 0-100m/S 風速演算機能付差圧計 |