詳細表示

このページのURL:

品番 : EA750FS-50

品名 : φ5.2mmx1.0m ハンディースコープ

仕様

カメラヘッド径 φ5.2mm ケーブル長 1m
モニターサイズ 4.3インチ microSDカード対応 32GBまで
側視 〇 倍率 4倍(デジタルズーム)
解像度 カメラ:1280×720
モニター:480×272
光源 LEDライト(10段階調整)
電源 単3電池×4本(付属) サイズ 本体:85×32×155(H)mm
重量 370g(電池含) 保存ファイル形式 静止画:JPEG
動画:MJPG(AVI)
防塵・防水性能 IP67(カメラヘッド) 記録媒体 microSDカード32GBまで(別売)
焦点距離 3~8cm 視野角 65°
ポート microUSB 材質 樹脂
付属品 ・カメラ先端アタッチメント(フック、マグネット、ミラー)、microSDカード(8GB)
・SDカードアダプター
・取扱説明書(日本語)
・純正品検査証
・コンタクトカード
・保証書
用途 空調設備、工場設備、電気設備、ダクト内の保守点検などに。
モニター操作で画像を180°回転可能
4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、手のひらサイズの携帯型工業用内視鏡です。
視野角65°、解像度1280×720ピクセルの高解像度カメラで手の届かない場所をスマートフォン感覚で確認・撮影・保存。静止画・動画撮影もワンボタン。
本体にケーブルを巻き付けてコンパクト収納
ボタンひとつで画像回転。天地左右を把握しやすい。
ケーブルを巻き付けて保管することが出来るので、コンパクトに収納できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

35,000 円(税抜)/ 38,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 08:46現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0346ページ

代替品

EA750FW-3
  • 品番

    EA750FW-3

  • コメント

    モニターサイズ:2.31インチ

EA750FY-2
  • 品番

    EA750FY-2

  • コメント

    モニターサイズ:4.3インチ

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top