詳細表示

このページのURL:

品番 : EA750FV-14B

品名 : φ3.9mmx3.0m ハンディースコープ

カタログ訂正

24/12/05 SDカードは非対応です(メモリ内蔵) No.55/56 1018

仕様

メーカー サンコー(THANKO) 型番 LC393FTU
カメラヘッド径 φ3.9mm ケーブル長 3m(形状記憶型)
モニターサイズ 4.3インチ SDカード対応 ×
側視 × 解像度 1280×720 25fps
光源 高輝度白色LED6灯 調光機能付き 電源 単3電池×4本(別売)
サイズ 114×240×195mm 記録媒体 内蔵32GB
付属品 本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、専用ハードケース 重量 395g(ケーブル部含まず)
内蔵メモリ 32GB 保存ファイル形式 静止画:JPEG、動画:AVI
動作温度/湿度 -10℃~60℃/15~85%RH 表示部 4.3インチカラー液晶ディスプレイ
連続駆動時間 約3時間 焦点距離 5~60mm
カメラケーブル部防水仕様(IP67)
液晶付内視鏡 3.9mm径
再生もモニター上でできるのでパソコンを使わなくても確認することができます。
カメラのケーブルは、形状記憶型のフレキシブルチューブです。お好みの形に調節が可能です。隙間や配管にフィットし、細部の確認もスムーズに行うことができます。
先端のカメラ部には6灯のLEDライトを搭載して、明るさ調整、オフの切替が可能です。
現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。
追加説明
カタログ価格

84,100 (税抜)/ 92,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/17 03:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0352ページ
ウェブカタログ画像
  • モニターサイズ4.3インチ
  • ケーブル
  • ケース付

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top