品番 : EA750FV-73
品名 : φ9.2mmx 3m ハンディースコープ(360度回転式)
仕様
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | SMWYSNS3M |
|---|---|---|---|
| カメラヘッド径 | φ9.2mm | ケーブル長 | 3m |
| サイズ | 140(W)×65(D)×270(H)mm | 電源 | リチウムイオン充電池 (内蔵) 3.7V 2,000mAh |
| バッテリー充電 | USB(5V 1.0A以上) | 充電時間 | 約2.5時間 |
| 連続稼働時間 | 約3時間 | 焦点距離 | メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm |
| 光源 | メインカメラ:LED8灯(3段階調光) サブカメラ:LED1灯(3段階調光) |
視野角 | 78度 |
| ディスプレイ | 5インチカラーディスプレイ | テーブル回転角 | 360度 |
| 解像度 | 静止画:1920×1080、1280×720、640×480 動画:1280×720、640×480 20fps |
保存形式 | 動画:AVI 静止画:JPG |
| 記録媒体 | microSDカード64GBまで(別売) | デジタルズーム | 1.3倍/1.5倍 |
| 動作温度 | -10℃~40℃ | カメラ/ケーブル温度 | -10℃~60℃ |
| 防水・防塵性能 | IP67(カメラケーブル部のみ) | 重量 | 約310g |
| 付属品 | カメラケーブル、USBケーブル(約900㎜)、保護リング、アタッチメント2種、収納ケース | ||
| 手元の操作で360度回転するメインカメラと、側面を見ることができるサイドカメラ、 2つのカメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡 |
|||
| メインとサブカメラの切り替えと湾曲により、観察したい場所を自由自在に見ることができます。 | |||
| 磁石アタッチメントとフックアタッチメントの2種類のアタッチメントが付属。 配管内の物を取り出すこともできます。 |
|||
| それぞれに3段階調光が可能なLEDライトを搭載。暗い場所でもはっきりと見ることができます。 | |||
| 静止画は最大2M(1920×1080)、動画は720P(1080×720)で撮影・保存することができます。 | |||
| 画面が見やすい5インチの大型ディスプレイを採用 | |||
| バッテリー内蔵ハンディタイプで、様々な現場に対応します。 | |||
| 撮影したデータは本体で再生したり、パソコンに接続して保存することも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,300 円(税抜)/ 59,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/07 03:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0346ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA750FV-71 φ9.2mmx 1m ハンディースコープ(360度回転式) |
| EA750FV-73 φ9.2mmx 3m ハンディースコープ(360度回転式) |
| EA750FV-75 φ9.2mmx 5m ハンディースコープ(360度回転式) |

