品番 : EA755AE-31A
品名 : x25 マイクロスコープ(ペン型)
仕様
| 倍率 | 25倍 | サイズ | 15×13×129mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 16g | レンズ | 光学ガラスコートレンズ アクロマート設計 (色収差・歪曲収差補正レンズ) |
| 倒立像観察(上下左右が逆に見えます。) | |||
| 本体材質 | 真鍮 | ||
| ケース付属 | |||
| 色収差・歪曲収差補正レンズ使用の高性能ペン型マイクロスコープ(携帯顕微鏡)。 | |||
| 高倍率を高精度に鑑定 できるハイスペック仕様。 | |||
| ペン型で持ち運びが便利な上に本格鑑定ができる。印刷鑑定に最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0686ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA755AE-31A x25 マイクロスコープ(ペン型) |
| EA755AE-32A x50 マイクロスコープ(ペン型) |
ウェブカタログ画像
拡大
