品番 : EA755CA-14
品名 : 精密スタンド(マイクロスコープ用)
仕様
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | DINORK10 |
|---|---|---|---|
| サイズ | ポール:全長200mm ベース:150×220mm |
総重量 | 2662g |
| 用途 | EA755CA-4、-5A、旧-3、-5用スタンド | セット内容 | 台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンド |
| マイクロスコープ別売 | |||
| 精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能 | |||
| 静電気防止仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,200 円(税抜)/ 39,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/30 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0692ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA755CA-4 : x500~x550 マイクロスコープ |
| 本体 | EA755CA-5A : x20~x220 マイクロスコープ(偏光タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
