品番 : EA755CA-5A
品名 : x20~x220 マイクロスコープ(偏光タイプ)
仕様
メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | DINOAM7115MZT |
---|---|---|---|
最小目盛 | 0.0001μmまで表示可能 | 光源 | 白色LED球×8個 |
電源 | USB2.0 | サイズ | φ32×105mm |
重量 | 135g | 倍率 | 20~220倍 |
センサー | 5Mpixles、 1/4”COMS |
||
先端部取り外しが可能で、対象物により近付けることが可能です | |||
偏光タイプ | |||
偏光フィルター搭載で乱反射を抑えた鮮明な撮影が可能です。 | |||
LEDの点灯パターンを細かく設定可能なFLC機能搭載 | |||
バーコード読み取り、IPカメラ、インターバル撮影、計測機能付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
86,100 円(税抜)/ 94,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/27 17:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0707ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA755CA-11A : [マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド |
オプション | EA755CA-14 : 精密スタンド(マイクロスコープ用) |