品番 : EA755CA-11A
品名 : [マイクロスコープ用]スタンド
仕様
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | DINORK06 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 220(W)×150(D)×260(H)mm | 重量 | 1100g |
| 付属品 | 台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ | 調整高さ | 69~270mmまでアーム可動可能 |
| EA755CA-1A~5Aに使用可能 | |||
| 本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ぶれを防止 | |||
| 鮮明な画像が撮影可能 | |||
| 高さ調節により対象物との距離を自在に調節。拡大率を自由に選択できます。 | |||
| ※マイクロスコープ別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/30 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0692ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA755CA-1B : x20~x220 マイクロスコープ(偏光付) |
| 本体 | EA755CA-2A : x10~x230 マイクロスコープ |
| 本体 | EA755CA-4 : x500~x550 マイクロスコープ |
| 本体 | EA755CA-5A : x20~x220 マイクロスコープ(偏光タイプ) |
