品番 : EA755CA-2A
品名 : x10~x230 マイクロスコープ
モデルチェンジ内容
24/11/18 サイズ、重量、専用ソフトウェアダウンロード方法が変更になりました。(No.56 1284)
仕様
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | DINOAM3103 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Dino-Lite Premier | 倍率 | 約10~230倍 ※対象物と密着した場合は、約50倍と200倍の2 か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用はスタンドなど保持用具の使用をお勧めします。 ※約50倍~200倍の間での使用には制約がございます。 この間の倍率をご利用される場合は、先端部取り外し可能なモデルのご利用をお勧めします。 |
| 視野 | 30万画素 | 最小目盛 | 0.001mm |
| 光源 | LED8個 | 電源 | USB2.0 |
| レンズ材質 | ガラス | サイズ | φ32×103mm |
| 重量 | 98g | 付属品 | ソフトウェアCD-ROM、収納袋、ケーブルバンド |
| 解像度 | VGA(640×480) | 対応OS | Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降(マイクロタッチは利用できません) |
| フレームレート | 30fps | センサー | 0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS |
| 露出・補正 | 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 | 適応確認済規格 | CE, FCC, ROHS |
| 本体に倍率をロックすることができるロック機能が搭載。 | |||
| 測定機能付 | |||
| 置き台(スタンド)は付属していません。 | |||
| ケーブルの断線を防ぐ接続部デザイン | |||
| 接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性をアップ。 | |||
| ピントを調整している間の画像の動きを改良。高倍率でも精密な調整が容易に。 | |||
| 倍率ダイヤルの動きを改良。各倍率への移動がスムーズに。 | |||
| マイクロタッチを改良 | |||
| 静電気防止 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/30 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0692ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA755CA-17A : クランプ式アームスタンド(マイクロスコープ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
