詳細表示

このページのURL:

品番 : EA755CA-17A

品名 : クランプ式アームスタンド(マイクロスコープ用)

仕様

メーカー サンコー(THANKO) 型番 DINORK02
クランプ板厚 5~70mm 総重量 1500g
材質 スチール 最大アーム長 640mm
サイズ(W×D×H)mm 40×40×780 適合品番 EA755CA-1B、-2A用
マイクロスコープ別売
机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。
アーム、クランプ、ホルダーのセットです。
追加説明
カタログ価格

18,000 (税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/30 17:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0692ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top