品番 : EA755CB-52
品名 : Wifiストリーマー(EA755CB-11用)
仕様
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | DINOWF20W |
|---|---|---|---|
| バッテリー | リチウムイオン電池(1600mAh) | 消費電力 | 2.5W |
| サイズ | 36.5(W)×58(D)×32(H)mm | 重量 | 57g |
| 稼働時間 | 約2.5時間 | 充電時間 | 約3~4時間 |
| 動作温度 | 10~45℃ | 付属品 | USBケーブル(80cm)、収納袋 |
| EA755CB-11用WiFi ストリーマー | |||
| このWiFiモジュールを使用すれば、最大10台のパソコンやタブレット、スマートフォンに接続でき、野外での使用も楽に行う事ができるようになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,400 円(税抜)/ 36,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA755CB-11 : x20~x230 マイクロスコープ(Wifi対応/偏光付) |
ウェブカタログ画像
拡大
