品番 : EA755CB-11
品名 : x20~x230 マイクロスコープ(Wifi対応/偏光付)
仕様
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | DINOAF3113T |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Dino-Lite Premier | サイズ | φ32×115mm Wifiストリーマー(別売:EA755CB-52)装着時:φ32×140mm |
| 対応OS | Windows7/8/10/11 Mac OSX 10.5 以降 |
電源 | USBバスパワー |
| インターフェース | USB2.0 | 解像度 | VGA(640×480) 約30万画素 |
| フレームレート | 30fps | センサー | 0.3Mpixels 1/4インチ CMOS |
| 露出・補正 | 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 | 倍率 | 約20~230倍 ※対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。 |
| 適応確認済規格 | CE, FCC, ROHS | 光源 | LED8個 |
| 重量 | 約105g | 付属品 | キャリブレーションシートCS21ピッチ(0.1mm)、ケーブルバンド |
| WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。計測機能搭載のマイクロスコープ | |||
| ケーブル部の取外し、別売のDino-Lite AFシリーズ用WiFi ストリーマー(EA755CB-52)を使用することにより、ワイヤレスでの接続が可能になります。 | |||
| ワイヤレス接続により ・WIFIで携帯性にも優れ、客先訪問時でも本体とタブレットのみでOK。ノートパソコンやモニターを持っていく必要もなく持ち運びに便利。製品起動後すぐに使えるので、設定のもたつきもありません。 ・最大10台(利用環境により異なる)まで同時接続可能。同じ画像を見ながら複数人でワークを検証する事も出来ます。 ・ケーブルの長さが原因でマイクロスコープが使用できなかった環境でも使用する事ができ、今まで難しかった野外での使用も可能です。 |
|||
| 低倍率から高倍率まで(20~230倍)、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。 | |||
| ケーブルの断線を防ぐ接続部デザイン | |||
| 接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性をアップ。 | |||
| ピントを調整している間の画像の動きを改良。高倍率でも精密な調整が容易に。 | |||
| 倍率ダイヤルの動きを改良。各倍率への移動がスムーズに。 | |||
| 静電気防止 | |||
| 専用ソフトウェアを使用することで、画像解析やデータ管理が可能になります。 (※専用ソフトウェアはメーカーサイトよりダウンロード可能です。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,200 円(税抜)/ 39,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/09 16:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0683ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
