品番 : EA756AA-11A
品名 : x2.5/33mmx3.5/25mm ルーペ(LEDライト付)
仕様
倍率 | 2.5倍・3.5倍 (2枚重ねで約5倍) |
レンズ径 | 33、25mm |
---|---|---|---|
サイズ | 65×49×17mm | 光源 | 橙色LED球 |
電源 | リチウム電池(CR2032)×1個(付属) | 重量 | 約40g |
樹脂レンズ | |||
LEDライト付の携帯用ルーペ | |||
LEDライトで明るくとっても見やすい。 | |||
軽量コンパクト設計 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/24 08:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0712ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YD-12 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム) |
拡大