品番 : EA756B-2
品名 : x2/x4.5 ポケットルーペ(LEDライト付)
仕様
メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | KCL-9045 |
---|---|---|---|
倍率 | 2倍、小玉:4.5倍 | ||
アクリルレンズ | |||
薄型カードサイズにLED搭載 | |||
光源 | LED球 | 電源 | リチウム電池(CR2016)×2個(付属) |
レンズサイズ | 45×45mm | 本体サイズ | 90×55×10mm |
重量 | 40g | ||
ケース付属 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/19 08:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0712ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YD-10 : (CR2016) 3V コイン電池(リチウム) |