詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756B-45

品名 : x4.0/35mm ポケットルーペ(白)

仕様

メーカー エッシェンバッハ光学 型番 1710-64
倍率 4倍 レンズ径 35mm
サイズ 52×53×23mm 重量 28g
カラー ホワイト 付属品 ストラップ(約88cm)
目とレンズの適正距離 8cm Dpt. 16
レンズ種類 アスフェリカル(非球面)
PXM光学樹脂
ゆがみの少ない非球面レンズ
かたつむり形の携帯用高倍率ルーぺ
ケースはほこりが入りにくい気密構造
コンパクトサイズでストラップを通して首に掛けられます。
傷が付きにくく、明るく拡大
本体に「目とレンズの適正距離」を表示(※目とレンズの適正距離を参考にご使用ください)
ケースが平らな面を対象物に向けて使用
目打ちのような先の尖ったものでヒンジ部分に穴をあけストラップを取り付けてください。
追加説明
カタログ価格

4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/23 02:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0687ページ

代替品

EA756FH-2A
  • 品番

    EA756FH-2A

  • コメント

    変更点:レンズ径、倍率(4倍、7倍)

ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top