品番 : EA756FH-2A
品名 : x4.0/x7.0/30mm ポケットルーペ
仕様
| メーカー | 池田レンズ工業 | 型番 | 7860 |
|---|---|---|---|
| レンズ径 | φ30mm | 倍率 | 4倍 7倍(2枚で見た場合) |
| 収納サイズ | 55×35×17(厚さ)mm | 材質 | ガラスレンズ |
| 重量 | 43g | ||
| 携帯用ルーペとして最適です。 | |||
| 4倍(レンズ1枚)は、辞書や新聞の株式欄、パッケージ裏の成分表など特に細かい文字を読みたい時に便利な倍率です。 | |||
| 7倍(レンズ2枚)は、野外で植物・鉱物観察したい時に適した倍率です。 | |||
| ストラップ穴付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 16:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0687ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756FH-2A x4.0/x7.0/30mm ポケットルーペ |
| EA756FH-3A x4.0/x7.0/x10.0/30mm ポケットルーペ |
ウェブカタログ画像
拡大
