詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756FH-3A

品名 : x4.0/x7.0/x10.0/30mm ポケットルーペ

仕様

メーカー 池田レンズ工業 型番 7870
レンズ径 φ30mm 倍率 4倍
7倍(2枚で見た場合)
10倍(3枚で見た場合)
収納サイズ 55×35×27(厚さ)mm 材質 ガラスレンズ
重量 56g
携帯用ルーペとして最適です。
宝石鑑定、印刷業、製図等高倍率の必要な時に
追加説明
カタログ価格

2,480 (税抜)/ 2,728 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/18 12:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0687ページ
バリエーション一覧
EA756FH-2A x4.0/x7.0/30mm ポケットルーペ
EA756FH-3A x4.0/x7.0/x10.0/30mm ポケットルーペ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top