品番 : EA756B-96
品名 : x 4.0/φ35mm ポケットルーペ(LEDライト付)
仕様
| メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 1520-94 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 4倍 | レンズ径 | 35mm |
| 光源 | LED球 | 電源 | CR2032×1個(付属) |
| サイズ | 55×55×30mm | 材質 | PXM光学樹脂レンズ |
| 重量 | 43g | 目とレンズの適正距離 | 8cm |
| Dpt. | 16 | レンズ種類 | アスフェリカル(非球面) |
| ストラップ長 | 約88cm | ||
| かたつむり形のライト付き携帯用高倍率ルーぺ | |||
| ケースはほこりが入りにくい気密構造 | |||
| 本体に「目とレンズの適正距離」を表示(※目とレンズの適正距離を参考にご使用ください) | |||
| ケースが平らな面を対象物に向けて使用 | |||
| お子様のご使用にも最適です。 | |||
| ストラップは電池蓋を外して取り付けてください。 | |||
| ※ストラップのカラーは、予告なく変更することがございます。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,390 円(税抜)/ 9,229 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 08:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0687ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756B-96 x 4.0/φ35mm ポケットルーペ(LEDライト付) |
| EA756B-97 x 7.0/φ35mm ポケットルーペ(LEDライト付) |
