詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756BD-1

品名 : x3.0/65mm デスクトップルーペ(LEDライト付)

ライト付きなので暗くならず、はっきり見ることができます

仕様

倍率 3倍 レンズ径 φ65mm
本体サイズ 140×93mm 光源 LEDチップ
電源 単4電池×3本(付属)
プラスチックレンズ
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0688ページ

代替品

EA756BD-5
  • 品番

    EA756BD-5

  • コメント

    2.5倍 LEDライト付 デスクトップ型

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top