品番 : EA756BG-11
品名 : x 6.0/22.8mm ポケットルーペ
仕様
| 倍率 | 6倍 | レンズ径 | 22.8mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 17×50mm(収納時) | 材質 | レンズ:珪酸塩ガラス 本体:ステンレス鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,340 円(税抜)/ 4,774 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/10 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0687ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756BG-11 x 6.0/22.8mm ポケットルーペ |
| EA756BG-12 x 8.0/22.8mm ポケットルーペ |
| EA756BG-13 x10.0/22.8mm ポケットルーペ |
| EA756BG-14 x12.0/22.8mm ポケットルーペ |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA756BG-13
