詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756BG-24

品名 : x12.0/22.8mm ポケットルーペ

仕様

倍率 12倍 レンズ径 22.8mm
サイズ 18×42mm(収納時) 材質 レンズ:珪酸塩ガラス
本体:プラスチック
追加説明
カタログ価格

3,760 (税抜)/ 4,136 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/03/25 15:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0687ページ
バリエーション一覧
EA756BG-21 x 6.0/22.8mm ポケットルーペ
EA756BG-22 x 8.0/22.8mm ポケットルーペ
EA756BG-24 x12.0/22.8mm ポケットルーペ
ウェブカタログ画像
画像はEA756BG-23
  • 画像はEA756BG-23

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top