詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756C-11A

品名 : x10.0/35mm ルーペ(LEDライト付)

仕様

メーカー エッシェンバッハ光学 型番 1511-10
倍率 10倍 レンズ径 φ35mm
全長 148mm 光源 LED球
電源 単3電池×2本(付属) 屈折率(m-1) 38
レンズ PXM光学樹脂製 コーティング セラティックコーティング
材質 本体:ABS樹脂 目とレンズの適正距離 4cm
レンズ種類 非球面(アスフェリカル) 重量 86g
付属品 輝度調整キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用ケース
LEDライトの光が対象物を均等に照射
歪みの少ない非球面レンズ
傷が付きにくく、明るく拡大します。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/11 18:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0685ページ
バリエーション一覧
EA756C-10A x 7.0/35mm ルーペ(LEDライト付)
EA756C-11A x10.0/35mm ルーペ(LEDライト付)
EA756C-12A x12.5/35mm ルーペ(LEDライト付)
EA756C-22A x 5.0/58mm ルーペ(LEDライト付)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top