品番 : EA756C-24
品名 : x10.0/φ35mm ルーペ(LEDライト付)
仕様
| メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 1511-10M |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 10倍 | レンズ径 | φ35mm |
| 全長 | 148mm | 光源 | LED球 |
| 電源 | 単3電池×2本(付属) | 屈折率(m-1) | 38 |
| レンズ材質 | PXM光学樹脂レンズ | コーティング | セラティックコーティング |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 | 目とレンズの適正距離 | 4cm |
| レンズ種類 | 非球面(アスフェリカル) | 重量 | 本体:86g モベース:44g |
| 付属品 | 輝度調整キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用ケース | ||
| 専用ケース、専用スタンド付 | |||
| 専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。 | |||
| LEDライトの光が対象物を均等に照射 | |||
| 歪みの少ない非球面レンズ | |||
| 傷が付きにくく、明るく拡大します。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/25 05:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0695ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756C-23 x 7.0/φ35mm ルーペ(LEDライト付) |
| EA756C-24 x10.0/φ35mm ルーペ(LEDライト付) |
| EA756C-25 x12.5/φ35mm ルーペ(LEDライト付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
