品番 : EA756C-27
品名 : x 4.0/φ60mm ルーペ(LEDライト付)
仕様
メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 1511-41M |
---|---|---|---|
倍率 | 4倍 | レンズ径 | φ60mm |
全長 | 165mm | 光源 | LED球 |
電源 | 単3電池×2本(付属) | 屈折率(m-1) | 16 |
レンズ材質 | PXM光学樹脂レンズ | コーティング | セラティックコーティング |
材質 | 本体:ABS樹脂 | 目とレンズの適正距離 | 15cm |
レンズ種類 | 非球面(アスフェリカル) | 重量 | 本体:108g モベース:52g |
付属品 | 輝度調整キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用ケース | ||
専用ケース、専用スタンド付 | |||
専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。 | |||
LEDライトの光が対象物を均等に照射 | |||
歪みの少ない非球面レンズ | |||
傷が付きにくく、明るく拡大します。 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/22 20:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0695ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA756C-26 x 3.0/φ60mm ルーペ(LEDライト付) |
EA756C-27 x 4.0/φ60mm ルーペ(LEDライト付) |
EA756C-28 x 5.0/φ58mm ルーペ(LEDライト付) |
EA756C-29 x 6.0/φ58mm ルーペ(LEDライト付) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |